LEESON 141311.00 C215K17FB73A Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2TCF C215K17FB73A

LEESON 141311.00 C215K17FB73A Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2TCF Model: 141311.00Ref. cruce: C215K17FB73A

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,634.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Asamblare210-005.02
CodG
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TZ
Amplificatori de încărcare completă40
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
kW7.5
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
Fază1
Factor de putere95
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
TipKF
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.4
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 45
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6209
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: K9425
    • GRUP: 2
    • Vopsea: VERDE (EMAL)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 141311.00 C215K17FB73A Motor de uz general pentru serviciu agricol
€2,634.59 /unitate