LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor pentru sarcini severe 50-60 Hertzi | AJ2TKN C284T17FW1A

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor pentru sarcini severe 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2TKN Model: 171779.60Crucea Ref: C284T17FW1A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,703.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le284T
Amplificatori de încărcare completă66-59 / 29.5
Clasa de locație periculoasăDIVIZIUNEA 2
HP25 / 20
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW18.7 / 14.9
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeN
Fază3
Factor de putere85 / 80.8
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 206.55

Detalii produs:

    • Eficiență 75%: 94.1
    • Rulment OPE: 6309
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6311
    • Plăcuță de identificare: 93458-F-LN-FHKLR-ABB
    • Înfășurare: T14504005
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE (EPOXY)
    • S. F Amperi: 76-68 / 34
    • Eficiență 100%: 93.6 / 93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor pentru sarcini severe 50-60 Hertzi
€4,703.16 /unitate