LEESON 191561.00 Motor de spălare, 1 1/2 CP, 3 faze, 1750 Rpm | CH6HZP 48ZH86

LEESON 191561.00 Motor de spălare, 1 1/2 CP, 3 faze, 1750 rpm

În stoc
Articol: CH6HZP Model: 191561.00Crucea Ref: 48ZH86

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,794.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CicluContinuu
finalizareaNeterminat
Inrameaza-le56HC
Materiale cadruOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă4.8-4.4 / 2.2A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
HP1 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
Lungime mai mică ax11 7 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCW, CW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1750
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13 3 / 4 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 1 / 16 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj208-230/460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)24.82
Lungimea navei (cm)42.6
Lățimea navei (cm)29.92
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.ÎmprejmuireInrameaza-leProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăambalajePreț
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,383.71
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,324.72
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,893.80
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,964.02
LEESON 191486.00 Motor de spălare, 1 CP, 3 faze, 3450 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 de grade FTEFC143TCManual345080%13 5 / 8 "B€2,762.37
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,840.81
LEESON 191488.00 Motor de spălare, 1 1/2 CP, 3 faze, 3510 Rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 de grade FTEFC143TCManual351084%13 5 / 8 "B€2,622.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 191561.00 Motor de spălare, 1 1/2 CP, 3 faze, 1750 rpm
€1,794.04 /unitate