LEESON A009782.00 A6K17NB33A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2UPH A6K17NB33A

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2UPH Model: A009782.00Crucea Ref: A6K17NB33A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€656.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodG
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă8 / 4
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ64CS
MontareRigid
ambalajeF
Fază1
Factor de putere96.2
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
TipKN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.8305
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.18
Lățimea navei (cm)31.9

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M009782.00 / A6K17NB17-A
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Eficiență 75%: 85.7
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-6
    • Înfășurare: ZB4188
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ
    • S. F Amperi: 10.2 / 5.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Motor de uz general pentru serviciu agricol
€656.18 /unitate