LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 Motor vectorial 50-60 Hertzi | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20

LEESON Motor vectorial LM10340 SRF4S1TC61Q20 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2VGG Model: LM10340Ref încrucișat: SRF4S1TC61Q20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,784.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
CodL
AmenajăriINV
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă3.6 / 1.8
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere68.4 / 73
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.0
TipTS
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 203
    • Înfășurare: ZT406
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereÎmprejmuireInrameaza-leRPMTipAmplificatori de încărcare completăHPHzPreț
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 Vector Motor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.8560€2,692.27
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 Vector Motor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/360€714.31
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 Motor vectorial 50-60 Hertzi | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/60€928.94
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 Vector Motor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 2160€270.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor vectorial LM10340 SRF4S1TC61Q20 50-60 Hertzi
€1,784.73 /unitate