LEESON M099461.00 A48P11NB26A Motor HVAC | AJ2WTZ A48P11NB26A

LEESON M099461.00 A48P11NB26A Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2WTZ Model: M099461.00Crucea Ref: A48P11NB26A

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€651.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
CodB
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.25
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMEG69RX
MontareRigid
Fază1
Factor de putere89
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1060
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Înlocuit de Leeson - A099461.00
    • Eficiență 100%: 67
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Înfășurare: QP55610
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M099461.00 A48P11NB26A Motor HVAC
€651.26 /unitate