Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEESON M1125133.00 CM31P17FZ7 Motorreductor AC | AJ2WVZ CM31P17FZ7

LEESON M1125133.00 CM31P17FZ7 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2WVZ Model: M1125133.00Crucea Ref: CM31P17FZ7
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
€1,092.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareM1040689
CodC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le31
Amplificatori de încărcare completă.9
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. SeriePZ
MontareSpecial
ambalajeM1307027.01
Fază1
RotațieRECONN
RPM283
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1/2
Tipul axuluiPARALEL
TipPF
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Detalii produs:

    • HPKW: .06
    • Plăcuță de identificare: M1004149.02
    • Overdlung Ld .: 180
    • Înfășurare: MP3141
    • GRUP: 1 H
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelAsamblareÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăRPMFactor de serviciuTipPreț
LEESON M1125050.00 CM31P17NZ1 Motorreductor AC | AJ2WVM CM31P17NZ1 M1125050.00M1040366TENV.41.91.0PN€1,489.93
LEESON M1125127.00 CM31P17FZ1 Motorreductor AC | AJ2WVT CM31P17FZ1 M1125127.00M1040689TEFC.991.0PF€1,286.92
LEESON M1125128.00 CM31P17FZ2 Motorreductor AC | AJ2WVU CM31P17FZ2 M1125128.00M1040689TEFC.9191.0PF€1,272.75
LEESON M1125129.00 CM31P17FZ3 Motorreductor AC | AJ2WVV CM31P17FZ3 M1125129.00M1040689TEFC.9281.0PF€1,172.22
LEESON M1125130.00 CM31P17FZ4 Motorreductor AC | AJ2WVW CM31P17FZ4 M1125130.00M1040689TEFC.9571PF€1,120.36
LEESON M1125131.00 CM31P17FZ5 Motorreductor AC | AJ2WVX CM31P17FZ5 M1125131.00M1040689TEFC.9941.0PF€1,047.96
LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 Motorreductor AC | AJ2WVY CM31P17FZ6 M1125132.00M1040689TEFC.91421.0PF€1,212.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1125133.00 CM31P17FZ7 Motorreductor AC
€1,092.51 /unitate