Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEESON M1135040.00 Motorreductor AC, unghi drept, TENV, 250 RPM, 25 in-lb | CR8PMD 36X635

LEESON M1135040.00 Motorreductor AC, unghi drept, TENV, 250 RPM, 25 in-lb

În stoc
Articol: CR8PMD Model: M1135040.00Crucea Ref: 36X635
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
€1,263.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Variante de produs

ProdusModelPreț
LEESON M1125002.00 Motorreductor AC, în linie, arbore cu o singură ieșire, tubular, TENV, 30 RPM, 100 in-lb | CR8PLX 793PE1 M1125002.00€1,174.20
LEESON 107008.00 Motorreductor AC, paralel, arbore cu o singură ieșire, pornire condensator, TEFC, 157 RPM, intrare 0.33 CP | CR8PLY 794AM6 107008.00€2,467.41
LEESON 096049.00 Motorreductor de curent alternativ, paralel, arbore cu o singură ieșire, pornire condensator, TEFC, 58 rpm, intrare 0.33 CP | CR8PLZ 794AL1 096049.00€2,070.56
LEESON M1145138.00 Motorreductor de curent alternativ, paralel, arbore cu o singură ieșire, PSC, TEFC, 16 RPM, 391 in-lb | CR8PMA 794AK3 M1145138.00€2,530.72
LEESON M1145142.00 Motorreductor AC, unghi drept, arbore cu o singură ieșire, PSC, TEFC, 83 RPM, 75 in-lb | CR8PMB 794AP6 M1145142.00€3,023.02
LEESON M1135044.00 Motorreductor AC, unghi drept, TENV, 125 RPM, 90 in-lb | CR8PMC 36X639 M1135044.00€1,340.18
LEESON M1125082.00 Motorreductor AC, unghi drept, arbore cu o singură ieșire, PSC, TENV, 58 RPM, 40 in-lb | CR8PME 794AP0 M1125082.00€1,553.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1135040.00 Motorreductor AC, unghi drept, TENV, 250 RPM, 25 in-lb
€1,263.29 /unitate