Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A72630C-GRA Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AE4JWE 5LAG8

LEGACY A72630C-GRA Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Articol: AE4JWE Model: A72630C-GRACrucea Ref: 5LAG8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiAlbastru
finalizareaeloxat
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbAutomotive
MaterialAluminiu
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
LEGACY A72430C-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AA9XNY 1HUG5 A72430C-BGPlacat cu zinc(F) NPT1 / 4 "€2.49
LEGACY A72440C-BG Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AA9XPA 1HUG7 A72440C-BGPlacat cu zinc(M) NPT1 / 4 "€1.94
LEGACY A72640C-GRA Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AE4JWF 5LAG9 A72640C-GRAeloxat(M) NPT3 / 8 "€2.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A72630C-GRA Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu
€2.88 /unitate