Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A72430C-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AA9XNY 1HUG5

LEGACY A72430C-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Articol: AA9XNY Model: A72430C-BGCrucea Ref: 1HUG5
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
€2.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiAlbastru
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbAutomotive
MaterialAluminiu
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
LEGACY A72440C-BG Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AA9XPA 1HUG7 A72440C-BGPlacat cu zinc(M) NPT1 / 4 "€2.14
LEGACY A72630C-GRA Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AE4JWE 5LAG8 A72630C-GRAeloxat(F) NPT3 / 8 "€3.19
LEGACY A72640C-GRA Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AE4JWF 5LAG9 A72640C-GRAeloxat(M) NPT3 / 8 "€3.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A72430C-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu
€2.78 /unitate