Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A73426D-BG-GRA Cuplaj rapid (m)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMY 3HAZ3

LEGACY A73426D-BG-GRA Cuplaj rapid (m)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Articol: AC9KMY Model: A73426D-BG-GRACrucea Ref: 3HAZ3
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
€23.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiRoșu
finalizareaclar
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbUniversal
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAluminiu
Max. curgereCfm 41
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRacord pentru furtunTip de blocareMaterialMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
LEGACY A73410D-BG Corp cuplaj rapid (f)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNL 1HUF3 A73410D-BGPlacat cu zinc(F) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 301 / 4 "€7.61
LEGACY A73420D-BG Corp cuplaj rapid (m)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNM 1HUF4 A73420D-BGPlacat cu zinc(M) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 301 / 4 "€7.48
LEGACY A73416D-BG-GRA Cuplaj rapid (f)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMZ 3HAZ4 A73416D-BG-GRAclar(F) NPTApăsați pentru conectareAluminiuCfm 411 / 4 "€41.27
LEGACY A73610D-GRA Corp cuplaj (f)npt 1/4 Oțel/aluminiu | AE4JWG 5LAH0 A73610D-GRAZinc / anodizat(F) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 303 / 8 "€11.07
LEGACY A73620D-GRA Corp cuplaj (m)npt 1/4 Otel/aluminiu | AE4JWH 5LAH1 A73620D-GRAZinc / anodizat(M) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 303 / 8 "€12.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A73426D-BG-GRA Cuplaj rapid (m)npt 1/4 Aluminiu
€23.26 /unitate