Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic LEGACY AG16-BG cromat 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY AG16-BG Pistol cu ​​aer cromat 150 psi

În stoc
Element: AB2AYD Model: AG16-BGCrucea Ref: 1KUD8
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
€42.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer8 scfm
Material corpAluminiu cromat
Stilul corpuluiIn linie
CuloriChrome
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Presiunea de admisie150 psi
duzăSiguranță rezistentă la manipulare
Lungimea duzei1"
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție90 psi
Lungime totală4.25 "
trăgaciButon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8424209000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpStilul corpuluiCuloriMax. Presiunea de admisieproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic LEGACY AG32-BG Negru 120 psi 17 Lungime | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNailonMâner de pistolNegru120 psi90 psi17 "€63.75
Pistol pneumatic LEGACY AG2-10 110 Psi 12-1/2 până la 17-1/2 inch lungime | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNailonMâner de pistolNegru110 psi70 psi12 1/2 "până la 17 1/2"€3.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY AG16-BG Pistol cu ​​aer cromat 150 psi
€42.76 /unitate