Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic LEGACY AG2-10 110 Psi 12-1/2 până la 17-1/2 inch lungime | AB2AYE 1KUF2

LEGACY Pistol pneumatic AG2-10 110 Psi Lungime de 12-1/2 la 17-1/2 inci

În stoc
Element: AB2AYE Model: AG2-10Ref încrucișat: 1KUF2
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
€3.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer13 scfm
Material corpNailon
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriNegru
Dimensiunea extensiei6"
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Presiunea de admisie110 psi
duzăVârf de cauciuc
Lungimea duzei7 / 8 "
producție70 psi
Lungime totală12 1/2 "până la 17 1/2"
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8424209000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpStilul corpuluiCuloriMax. Presiunea de admisieproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic LEGACY AG32-BG Negru 120 psi 17 Lungime | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNailonMâner de pistolNegru120 psi90 psi17 "€63.75
Pistol pneumatic LEGACY AG16-BG cromat 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmAluminiu cromatIn linieChrome150 psi90 psi4.25 "€42.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY Pistol pneumatic AG2-10 110 Psi Lungime de 12-1/2 la 17-1/2 inci
€3.52 /unitate