Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY DD5 Drum Dolly 35 lb. 3-1/2 inch H 5 galoane | AD7LCG 4F987

LEGACY Drum Dolly DD5 35 lb. 3-1/2 inch H 5 galoane

În stoc
Articol: AD7LCG Model: DD5Crucea Ref: 4F987

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€165.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Caster Dia.2"
Material de rotirePlastic
Lățimea rotorului7 / 8 "
CuloriNegru
Capacitate Dolly35 lb.
Capacitatea tamburului5 gal.
Înălţime3.5 "
În interiorul Dia.12.125 "
MaterialOţel
Numărul de role4
În afara Dia.17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.06
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiCapacitatea tamburuluiÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
LEGACY DD55 Drum Dolly 400 lb 6 inch H 55 gallon | AE2WPH 4ZT17 DD553"Oţel1.13 "55 gal.6"24.5 "24.875 "€226.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY Drum Dolly DD5 35 lb. 3-1/2 inch H 5 galoane
€165.03 /unitate