Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY L1148L-GRA Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AA6RMW 14R879

LEGACY L1148L-GRA Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi

În stoc
Element: AA6RMW Model: L1148L-GRACrucea Ref: 14R879
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
€161.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Lungimea furtunului18 "
Max. Presiunea de funcționare10,000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire25
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei15.25 "
Culoarea tubuluiGri
Materialul tubuluiMetal
Volumul per accident vascular cerebral0.04 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Presiunea de funcționarePreț
LEGACY L1175L-GRA Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7000 Psi | AA6RMV 14R878 L1175L-GRA12 "7000 psi€113.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY L1148L-GRA Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi
€161.16 /unitate