Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3104 04 06 Union Tee, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10buc | CJ3RKW 5WTH8

LEGRIS 3104 04 06 T de unire, apăsare pentru conectare x apăsare pentru conectare x apăsare pentru conectare, 10 buc.

În stoc
Articol: CJ3RKW Model: 3104 04 06Ref încrucișat: 5WTH8
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
€134.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3104 14 00 Unire Tee Diametru exterior 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 3104 14 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F14mm10€463.62
LEGRIS 3104 53 00 Unire Tee 1/8" Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 3104 53 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 8 "10€148.96
LEGRIS 3104 56 00 Unire Tee 1/4" Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 3104 56 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 4 "10€129.51
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tube Nylon - Pachet De 10 | AB2WVC 1PEU7 3104 60 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "10€171.63
LEGRIS 3604 08 00 Tub de unire 5/16" sau 8 mm alamă | AD3JWN 3ZNL7 3604 08 00MetalAlama Placata cu Nichel-4 grade până la 302 grade F5/16 "sau 8 mm1€37.55
LEGRIS 3104 56 53 Tub union Tee 1/4 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AD7WUY 4GXJ8 3104 56 53PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 4 "x 1 / 8"10€185.24
LEGRIS 3104 60 56 Tub unire în T 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 3104 60 56PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "x 1 / 4"10€226.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3104 04 06 T de unire, apăsare pentru conectare x apăsare pentru conectare x apăsare pentru conectare, 10 buc.
€134.47 /ambalaj