Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3604 08 00 Unire Tee Tube 5/16 sau 8mm Alama | AD3JWN 3ZNL7

LEGRIS 3604 08 00 Tub de unire 5/16" sau 8mm alamă

În stoc
Element: AD3JWN Model: 3604 08 00Crucea Ref: 3ZNL7
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
€37.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiextensie FK
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei5 / 16 "
Temp. Gamă-4 grade până la 302 grade F
Dimensiunea tubului5/16 "sau 8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200045
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3104 14 00 Unire Tee Diametru exterior 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 3104 14 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F14mm10€463.62
LEGRIS 3104 53 00 Unire Tee 1/8" Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 3104 53 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 8 "10€148.96
LEGRIS 3104 56 00 Unire Tee 1/4" Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 3104 56 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 4 "10€129.51
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tube Nylon - Pachet De 10 | AB2WVC 1PEU7 3104 60 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "10€171.63
LEGRIS 3104 56 53 Tub union Tee 1/4 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AD7WUY 4GXJ8 3104 56 53PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 4 "x 1 / 8"10€185.24
LEGRIS 3104 60 56 Tub unire în T 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 3104 60 56PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "x 1 / 4"10€226.04
LEGRIS 3104 04 00 Union Tee, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10buc | CJ3RKT 1PEU3 3104 04 00----10€110.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3604 08 00 Tub de unire 5/16" sau 8mm alamă
€37.55 /unitate