Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3104 53 00 Unire Tee 1/8 Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5

LEGRIS 3104 53 00 Unire Tee 1/8" Diametru exterior 290 PSI - PK10

În stoc
Element: AB2WVA Model: 3104 53 00Crucea Ref: 1PEU5
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
€148.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăPlastic
Material corpNylon umplut cu sticlă
CuloriNegru
Tip conexiuneTub
Presiune maximă290 psi
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3104 14 00 Unire Tee Diametru exterior 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 3104 14 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F14mm10€463.62
LEGRIS 3104 56 00 Unire Tee 1/4" Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 3104 56 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 4 "10€129.51
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tube Nylon - Pachet De 10 | AB2WVC 1PEU7 3104 60 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "10€171.63
LEGRIS 3604 08 00 Tub de unire 5/16" sau 8 mm alamă | AD3JWN 3ZNL7 3604 08 00MetalAlama Placata cu Nichel-4 grade până la 302 grade F5/16 "sau 8 mm1€37.55
LEGRIS 3104 56 53 Tub union Tee 1/4 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AD7WUY 4GXJ8 3104 56 53PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 4 "x 1 / 8"10€185.24
LEGRIS 3104 60 56 Tub unire în T 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 3104 60 56PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "x 1 / 4"10€226.04
LEGRIS 3104 04 00 Union Tee, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10buc | CJ3RKT 1PEU3 3104 04 00----10€110.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3104 53 00 Unire Tee 1/8" Diametru exterior 290 PSI - PK10
€148.96 /ambalaj