Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3109 62 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, Dimensiune țeavă de 1/2 inch, negru, 10buc | CJ2UBG 4GXH3

LEGRIS 3109 62 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, dimensiune țeavă de 1/2 inch, negru, 10 buc.

În stoc
Articol: CJ2UBG Model: 3109 62 21Crucea Ref: 4GXH3
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
€420.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3699 08 13 Cot tată Tub de 90 de grade x BSPP 8mm 1/4" | AA8GDE 18E494 3699 08 138mmMetalAlama Placata cu NichelTub x BSPP16mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F1€28.46
LEGRIS 3199 04 13 Cot tată 4 mm Diametru exterior PSI 290 - Pachet de 10 | AB2WXJ 1PFG9 3199 04 134mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTube x BSPP masculin16mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€209.46
LEGRIS 3109 06 13 Tub cot tată 6 mm țeavă 1/4 inch - Pachet de 10 | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT14mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€121.24
LEGRIS 3109 12 21 Tub cot tată 12 mm Teava 1/2" - PK10 | AD7WUA 4GWL9 3109 12 2112mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT21mmCot masculin, 90 de grade1 / 2 "-4 grade până la 175 grade F10€336.84
LEGRIS 3199 14 17 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, Dimensiune țeavă de 3/8 inch, Negru, 10Buc | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----Cot masculin, 90 de grade--10€328.74
LEGRIS 3113 08 13 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, Dimensiunea țevii de 1/4 inch, negru, 10buc | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----Cot masculin, 45 de grade--10€132.34
LEGRIS 3199 12 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, Dimensiunea țevii de 1/2 inch, negru, 10buc | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----Cot masculin, 90 de grade--10€334.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3109 62 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, dimensiune țeavă de 1/2 inch, negru, 10 buc.
€420.23 /ambalaj