Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3129 04 14 Cot masculin extins 1/4 inch Mnpt - Pachet De 10 | AA9HGG 1DDA6

LEGRIS 3129 04 14 Cot masculin extins 1/4 inch Mnpt - Pachet de 10

În stoc
Element: AA9HGG Model: 3129 04 14Crucea Ref: 1DDA6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€261.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot extins, 90 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x MNPT
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului5/32 "sau 4 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3129 08 11 Cot masculin extins 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HGJ 1DDA8 3129 08 11-1 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€216.19
LEGRIS 3129 56 18 Cot masculin extins 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HKK 1DDP9 3129 56 18-3 / 8 "1 / 4 "10€230.78
LEGRIS 3129 60 11 Cot masculin extins 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HKL 1DDR1 3129 60 11-1 / 8 "3 / 8 "10€287.48
LEGRIS 3129 56 11 Cot masculin extins 1/4 inch diametru exterior - Pachet De 10 | AB2WWN 1PFD6 3129 56 1111mm1 / 8 "1 / 4 "10€136.66
LEGRIS 3129 56 14 Cot masculin extins 1/4 inch diametru exterior - Pachet De 10 | AB2WWP 1PFD7 3129 56 1414mm1 / 4 "1 / 4 "10€153.37
LEGRIS 3129 60 14 Cot tată prelungit 3/8 inch diametru exterior - Pachet De 10 | AB2WWQ 1PFD8 3129 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "10€208.50
LEGRIS 3129 60 18 Cot masculin extins 3/8 inch diametru exterior - Pachet De 10 | AB2WWR 1PFD9 3129 60 1818mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"10€241.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3129 04 14 Cot masculin extins 1/4 inch Mnpt - Pachet de 10
€261.53 /ambalaj