Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3182 04 56 Cot cu priză 5/32 x 1/4 - PK10 | AA9HKN 1DDU2

LEGRIS 3182 04 56 Cot conectat 5/32" x 1/4" - PK10

În stoc
Articol: AA9HKN Model: 3182 04 56Crucea Ref: 1DDU2
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
€122.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpNylon umplut cu sticlă
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x Stem
Presiune maximă290 psi
OD tulpină1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneArticolDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3109 60 14 Cot tată 90 grade 3/8" MNPT x Tub - PK10 | AB2WWF 1PFB8 3109 60 14Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x MNPTCot, 90 de grade3 / 8 "10€138.52
LEGRIS 3889 04 11 Cot compact, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 3889 04 11---Cot-2€30.25
LEGRIS 3889 62 18 Cot compact, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 3889 62 18---Cot-2€519.63
LEGRIS 3809 06 11 Cot, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Mnpt, 2 buc | CN8BQA 1DFG4 3809 06 11---Cot-2€34.36
LEGRIS 3899 04 20 Cot, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Munf, 2 buc | CN8BQB 1PFP8 3899 04 20---Cot-2€37.56
LEGRIS 0102 08 00 Cot, 90 grade, alamă, compresie X compresie 10 PK | CP2DMC 46M695 0102 08 00---Cot-10€322.37
LEGRIS 0102 12 00 Cot, 90 grade, alamă, compresie X compresie 10 PK | CP2DMD 46M697 0102 12 00---Cot-10€598.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3182 04 56 Cot conectat 5/32" x 1/4" - PK10
€122.16 /ambalaj