Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3109 60 14 Cot masculin 90 grade 3/8 MNPT x Tub - PK10 | AB2WWF 1PFB8

LEGRIS 3109 60 14 Cot tată 90 grade 3/8" MNPT x Tub - PK10

În stoc
Articol: AB2WWF Model: 3109 60 14Crucea Ref: 1PFB8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€138.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală15mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneArticolDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3182 04 56 Cot cu priză 5/32" x 1/4" - PK10 | AA9HKN 1DDU2 3182 04 56PlasticNylon umplut cu sticlăTub x StemCot, 90 de grade5 / 32 "10€122.16
LEGRIS 3889 04 11 Cot compact, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 3889 04 11---Cot-2€30.25
LEGRIS 3889 62 18 Cot compact, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 3889 62 18---Cot-2€519.63
LEGRIS 3809 06 11 Cot, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Mnpt, 2 buc | CN8BQA 1DFG4 3809 06 11---Cot-2€34.36
LEGRIS 3899 04 20 Cot, oțel inoxidabil 316L, Push-To-Connect X Munf, 2 buc | CN8BQB 1PFP8 3899 04 20---Cot-2€37.56
LEGRIS 0102 08 00 Cot, 90 grade, alamă, compresie X compresie 10 PK | CP2DMC 46M695 0102 08 00---Cot-10€322.37
LEGRIS 0102 12 00 Cot, 90 grade, alamă, compresie X compresie 10 PK | CP2DMD 46M697 0102 12 00---Cot-10€598.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3109 60 14 Cot tată 90 grade 3/8" MNPT x Tub - PK10
€138.52 /ambalaj