Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEONARD VALVE 370-LF Supapă de amestec alamă 0.5 până la 9 Gpm | AA7HTD 15Z015

LEONARD VALVE 370-LF Supapă de amestec alamă 0.5 până la 9 Gpm

În stoc
Element: AA7HTD Model: 370-LFCrucea Ref: 15Z015
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
€241.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlamă
Rata de curgere0.5-9 gpm
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 200 de grade F
Tipul de intrareMNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală5"
Lățimea totală4"
Temp. Gamă95 de grade până la 120 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
LEONARD VALVE 170-LF Supapă de amestec alamă 0.5 până la 4.5 Gpm | AA7HTB 15Z013 170-LF0.25-4.5 gpm3 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare€176.77
LEONARD VALVE 270-LF Supapă de amestec alamă 0.5 până la 8.5 Gpm | AA7HTC 15Z014 270-LF0.25-8.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT€241.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEONARD VALVE 370-LF Supapă de amestec alamă 0.5 până la 9 Gpm
€241.29 /unitate