Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEVEL-IT NSW-1N Suport de nivelare Standard 3/8-16 Nichel | AA6MAV 14H392

LEVEL-IT Suport de nivelare NSW-1N Standard 3/8-16 Nichel

În stoc
Element: AA6MAV Model: NSW-1NCrucea Ref: 14H392
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
€17.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăOțel cu tampon antiderapant
Dia de bază.1.25 "
Lungimea șurubului2"
ConstrucţieOţel
finalizareaNichel
Înălţime3"
Hex5 / 8 "
Tip de montare de nivelareLevel-It
Capacitate de încărcare3750 lb.
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de montare de nivelarebazăDia de bază.Capacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaPreț
LEVEL-IT NSW-0N Suport de nivelare Standard 1/4-20 Nichel | AA6MAU 14H391 NSW-0NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant1"1000 lb.1 / 4-201.25 "OţelNichel€16.90
LEVEL-IT NSW-2N Suport de nivelare Standard 1/2-13 Nichel | AA6MAW 14H393 NSW-2NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant1.875 "5000 lb.1 / 2-132"OţelNichel€24.20
LEVEL-IT NSW-3N Suport de nivelare Standard 5/8-11 Nichel | AA6MAX 14H394 NSW-3NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant2.5 "6000 lb.5 / 8-112"OţelNichel€42.02
LEVEL-IT NSW-4N Suport de nivelare Standard 3/4-10 Nichel | AA6 MAI 14H395 NSW-4NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant3"7400 lb.3 / 4-102"OţelNichel€50.26
LEVEL-IT NSW-5N Suport de nivelare Standard 1-8 Nichel | AA6MAZ 14H396 NSW-5NLevel-ItOțel cu tampon antiderapant4"20,000 lb.1-83.5 "OţelNichel€88.89
LEVEL-IT SSW-0-316 Suport de nivelare Standard 1/4-20 Oțel inoxidabil 316 | AA6MBA 14H397 SSW-0-316Level-ItOţel inoxidabil1"1000 lb.1 / 4-201.25 "316 oțel inoxidabilOţel inoxidabil€42.86
LEVEL-IT SSW-0A-316 Suport de nivelare Standard 1/4-20 Oțel inoxidabil 316 | AA6MBB 14H398 SSW-0A-316Level-It316 oțel inoxidabil1"1000 lb.1 / 4-202.5 "316 oțel inoxidabilOţel inoxidabil€45.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEVEL-IT Suport de nivelare NSW-1N Standard 3/8-16 Nichel
€17.32 /unitate