Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEVITON 27W82 Conector de blocare WatertigHeight, L22-20R, 20 A, 277/480VAC, 4 poli, galben | CR9GYM 792TD4

LEVITON 27W82 Conector de blocare WatertigHeight, L22-20R, 20 A, 277/480VAC, 4 poli, galben

În stoc
Articol: CR9GYM Model: 27W82Crucea Ref: 792TD4

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€348.33 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
LEVITON 25W04 Conector de blocare WatertigHeight, L1-15R, 15 A, 125 Vca, 2 poli, galben, învelit | CR9GYH 792T68 25W04€90.76
LEVITON 27W81 Conector de blocare WatertigHeight, L21-20R, 20 A, 120/208VAC, 4 poli, galben | CR9GYJ 792TD3 27W81€183.00
LEVITON 29W81 Conector de blocare WatertigHeight, L21-30R, 30 A, 120/208VAC, 4 poli, galben | CR9GYK 792TF8 29W81€254.05
LEVITON 27W07 Conector de blocare WatertigHeight, L2-20R, 20 A, 250 VCA, 2 poli, galben, învelit | CR9GYL 792TC2 27W07€119.27
LEVITON 25W47 Conector de blocare WatertigHeight, L5-15R, 15 A, 125 Vca, 2 poli, galben | CR9GYN 792T71 25W47€79.57
LEVITON 25W34 Conector de blocare WatertigHeight, L7-15R, 15 A, 277 VCA, 2 poli, galben | CR9GYP 792T70 25W34€109.90
LEVITON 29W82 Conector de blocare WatertigHeight, L22-30R, 30 A, 277/480VAC, 4 poli, galben | CR9JDY 792TF9 29W82€436.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEVITON 27W82 Conector de blocare WatertigHeight, L22-20R, 20 A, 277/480VAC, 4 poli, galben
€348.33 /unitate