Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS DV1025 Gri Separator lung 9.2 x 1.9 inch Gri | AA2CYK 10E121

LEWISBINS DV1025 Gri Separator lung 9.2 x 1.9 inch Gri

În stoc
Element: AA2CYK Model: DV1025 GriCrucea Ref: 10E121
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
€2.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator lung
CuloriGri
Direcția divizoruluiLungime
Înălţime1 9 / 10 "
Lungime9 1 / 5 "
MaterialHDPE
Grosime1 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț
LEWISBINS DV0825 Gri Separator scurt 6.6 x 1.9 inch Gri | AA2CYJ 10E120 DV0825 GriGri1 9 / 10 "Scurt despărțitor6 3 / 5 "HDPE-€1.98
LEWISBINS DV1625 Gri Separator lung 14.8 x 1.9 inch Gri | AA2CYL 10E124 DV1625 GriGri1 9 / 10 "Separator lung14 4 / 5 "HDPE-€3.40
LEWISBINS DV1070. Despărțitor scurt gri Gri 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070. GriGri1 / 8 "Divizor de gunoi9.625 "polietilenă6.38 "€5.07
LEWISBINS DV1780-NXL CUMPĂRĂ 25S Cutie Divizor Negru 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP32 DV1780-NXL CUMPĂRĂ 25SNegru1 / 8 "Distribuitor ESD Box22-2 / 5Polipropilenă conductivă7.25 "€12.71
LEWISBINS DV0850-NXL CUMPĂRĂ 25S Cutie Divizor Negru 8 x 4 x 10 | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL CUMPĂRĂ 25SNegru1 / 8 "Distribuitor ESD Box10-4 / 5Polipropilenă conductivă4.38 "€4.48
LEWISBINS DV1625-NXL CUMPĂRĂ 25S Cutie Divizor Negru 11 x 2 x 16 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL CUMPĂRĂ 25SNegru1 / 8 "Distribuitor ESD Box16.5mmPolipropilenă conductivă1.88 "€4.67
LEWISBINS DV17120-NXL CUMPĂRĂ 25S Cutie Divizor Negru 17 x 11 x 22 | AF4DWR 8TKL6 DV17120-NXL CUMPĂRĂ 25SNegru1 / 8 "Distribuitor ESD Box22-2 / 5Polipropilenă conductivă11.25 "€28.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS DV1025 Gri Separator lung 9.2 x 1.9 inch Gri
€2.29 /unitate