LEWISBINS FS212-CON Suport de podea sigur ESD cu două fețe 12 șine | AF6NKZ 19YX90

LEWISBINS FS212-CON ESD Suport pe podea cu două fețe și 12 șine

Articol: AF6NKZ Model: FS212-CONCrucea Ref: 19YX90

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand de podea sigur ESD
Bin ColorNegru
CuloriNegru
finalizareaAcoperire conductivă
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Inălțime totală54 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.02
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
LEWISBINS FS116-CON Suport de podea sigur ESD cu o singură față 16 șine | AF6NKY 19YX89 FS116-CON600 lb.-
RFQ
LEWISBINS FS216-CON Suport de podea sigur ESD cu două fețe 16 șine | AF6NLA 19YX91 FS216-CON1200 lbs.€638.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS FS212-CON ESD Suport pe podea cu două fețe și 12 șine