Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS NO96-4 Container pentru cuib albastru 9 7/8 inch Lungime 75 lb Albastru | AC8YPP 3EVD9

LEWISBINS NO96-4 Container pentru cuib albastru 9 7/8 inch Lungime 75 lb Albastru

În stoc
Element: AC8YPP Model: NO96-4 AlbastruCrucea Ref: 3EVD9
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
€11.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de cuibărit
CuloriAlbastru
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară4.5 "
Lungime interioară9.25 "
Lățimea interioară5.625 "
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPoliester ranforsat cu fibra de sticla
În afara înălțimii4.5 "
Lungime exterioară9.875 "
Lățimea exterioară6.25 "
Folosiți numărul capaculuiMfr. Nr. CNO96-1 Albastru
Volum0.14 cu. ft.
Capacitate volum0.14 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăFolosiți numărul capaculuiVolumLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcarePreț
LEWISBINS NO65-2 Container pentru cuibărit albastru 6 3/8 inch lungime 2 inch înălțime | AC8YPH 3EVC6 NO65-2 Albastru4.875 "Albastru2"Mfr. Nr. CNO65-1 Albastru0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb.-
RFQ
LEWISBINS NO65-2 Container galben pentru cuib 6 3/8 inch Lungime 2 inch Inaltime | AC8YPJ 3EVC8 NO65-2 Galben4.875 "Galben2"Mfr. Nr. CNO65-1 Galben0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb.-
RFQ
LEWISBINS NO65-2 Container de cuib verde 6 3/8 inch lungime 2 inch inaltime | AC8YPK 3EVD1 NO65-2 Verde4.875 "Verde2"Mfr. Nr. CNO65-1 Verde0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb.-
RFQ
LEWISBINS NO96-2 Container pentru cuibărit albastru 9 7/8 inch lungime 2 inch înălțime | AC8YPL 3EVD3 NO96-2 Albastru6.25 "Albastru2"Mfr. Nr. CNO96-1 Albastru0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb.-
RFQ
LEWISBINS NO96-2 Container galben pentru cuib 9 7/8 inch Lungime 2 inch Inaltime | AC8YPM 3EVD5 NO96-2 Galben6.25 "Galben2"Mfr. Nr. CNO96-1 Galben0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb.-
RFQ
LEWISBINS NO96-2 Container verde pentru cuib 9 7/8 inch Lungime 2 inch Inaltime | AC8YPN 3EVD7 NO96-2 Verde6.25 "Verde2"Mfr. Nr. CNO96-1 Verde0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb.-
RFQ
LEWISBINS NO96-4 Container de cuib galben 9 7/8 inch lungime galben | AC8YPQ 3EVE2 NO96-4 Galben6.25 "Galben4.5 "Mfr. Nr. CNO96-1 Galben0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS NO96-4 Container pentru cuib albastru 9 7/8 inch Lungime 75 lb Albastru
€11.77 /unitate