Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS PB31-XXL Container despărțitor turnat, negru, 9.3 x 8.8 x 5 inchi, negru | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL

LEWISBINS PB31-XXL Container despărțitor turnat negru, dimensiune 9.3 x 8.8 x 5 inci, negru

În stoc
Articol: AF6NLM Model: PB31-XXL NegruRef încrucișat: 19YY11 / PB31-XXL
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
€52.22 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriNegru
Dimensiune9.3 "x 8.8" x 5 "
Înălțimea interioară2.5 "
Lungime interioară8.5 "
Lățimea interioară8"
MaterialPolipropilenă termoplastică
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară9.375 "
Lățimea exterioară8.875 "
Stilcoș
Rezistivitate la suprafațăMai puțin de 1.0 x 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS3923100000

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăMaterialÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
LEWISBINS PB10-XXL Container despărțitor turnat negru, dimensiune 3.5 x 4 x 2 inci, negru | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL PB10-XXL Negru2"3"3.5 "Polipropilenă2"3.5 "4"€10.04
LEWISBINS PB20-XXL Container despărțitor turnat negru, dimensiune 7 x 4 x 2.9 inci, negru | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL PB20-XXL Negru1.625 "6"3.5 "Polipropilenă termoplastică3"7"4"€20.99
LEWISBINS PB30-XXL Container despărțitor turnat negru, dimensiune 9.5 x 5.8 x 5 inchi, negru | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL PB30-XXL Negru2.625 "8.5 "5"Polipropilenă termoplastică5"9.5 "5.875 "€37.72
LEWISBINS PB22-XXL Container despărțitor turnat negru, dimensiune 6.6 x 8.8 x 2.9 inci, negru | CJ6UTY PB22-XXL Negru---Polipropilenă termoplastică---€23.92
RFQ
LEWISBINS PB41-XXL Container despărțitor turnat negru, dimensiune 12.8 x 11.4 x 6 inchi, negru | CJ6UTZ PB41-XXL Negru---Polipropilenă termoplastică---€55.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS PB31-XXL Container despărțitor turnat negru, dimensiune 9.3 x 8.8 x 5 inci, negru
€52.22 /unitate