Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2 SVE-SS Cot stradal 45 de grade din oțel inoxidabil Npt M/f | AE6QRA 5UNJ1

PARKER 2-2 SVE-SS Cot stradal 45 grade Oțel inoxidabil Npt M/f

În stoc
Element: AE6QRA Model: 2-2 SVE-SSCrucea Ref: 5UNJ1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€101.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă5500 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 SVE-SS Street Cot 45 de grade din oțel inoxidabil Npt | AE6QRB 5UNJ2 4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€122.46
PARKER 6-6 SVE-SS Cot stradal 45 grade Ss | AE6QRC 5UNJ3 6-6 SVE-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€191.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 SVE-SS Cot stradal 45 grade Oțel inoxidabil Npt M/f
€101.63 /unitate