Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 SVE-SS Cot stradal 45 grade Ss | AE6QRC 5UNJ3

PARKER 6-6 SVE-SS Cot Stradă 45 grade Ss

În stoc
Articol: AE6QRC Model: 6-6 SVE-SSCrucea Ref: 5UNJ3
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
€191.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 2-2 SVE-SS Cot stradal 45 de grade din oțel inoxidabil Npt M/f | AE6QRA 5UNJ1 2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€101.63
PARKER 4-4 SVE-SS Street Cot 45 de grade din oțel inoxidabil Npt | AE6QRB 5UNJ2 4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€122.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 SVE-SS Cot Stradă 45 grade Ss
€191.88 /unitate