LEWISBINS SH2411-8 Coș de stivă și cuib gri, lungime de 24 inchi, gri | AC8NBH 3CLT1

LEWISBINS SH2411-8 Coș de stivă și cuib gri, lungime de 24 inchi, gri

Element: AC8NBH Model: SH2411-8 GriCrucea Ref: 3CLT1

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHD Stack and Nest Container
CuloriGri
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară7.5 "
Lungime interioară21.5 "
Lățimea interioară8.75 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialPoliester ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii7.875 "
Lungime exterioară24 "
Lățimea exterioară11.375 "
Volum0.6 cu. ft.
Capacitate volum0.6 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCuloriÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
LEWISBINS SH2411-8 Coș de stivă și cuib verde, lungime de 24 inchi, verde | AC8NBJ 3CLT2 SH2411-8 Verde0.6 cu. ft.Verde7.5 "21.5 "8.75 "7.875 "24 "11.375 "-
RFQ
LEWISBINS SH2411-8 Coș roșu pentru stivă și cuib, lungime de 24 inchi, roșu | AC8NBK 3CLT3 SH2411-8 Roșu0.6 cu. ft.Roșu7.5 "21.5 "8.75 "7.875 "24 "11.375 "-
RFQ
LEWISBINS SH1811-7 Coș de stivă și cuib gri, lungime de 18 inchi, gri | AC8NBL 3CLT4 SH1811-7 Gri0.4 cu. ft.Gri7.875 "16 "8"7.5 "18 "11.375 "-
RFQ
LEWISBINS SH1811-7 Coș de stivă și cuib verde, lungime de 18 inchi, verde | AC8NBM 3CLT5 SH1811-7 Verde0.4 cu. ft.Verde7.875 "16 "8"7.5 "18 "11.375 "-
RFQ
LEWISBINS SH1811-7 Coș roșu pentru stivă și cuib, lungime de 18 inchi, roșu | AC8NBN 3CLT6 SH1811-7 Roșu0.4 cu. ft.Roșu7.875 "16 "8"7.5 "18 "11.375 "-
RFQ
LEWISBINS SH2416-8 Coș de stivă și cuib gri, lungime de 24 inchi, gri | AC8NBP 3CLT7 SH2416-8 Gri0.9 cu. ft.Gri7.5 "21.75 "13 "8"24 "16.25 "-
RFQ
LEWISBINS SH2416-8 Coș de stivă și cuib verde, lungime de 24 inchi, verde | AC8NBQ 3CLT8 SH2416-8 Verde0.9 cu. ft.Verde7.5 "21.75 "13 "8"24 "16.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS SH2411-8 Coș de stivă și cuib gri, lungime de 24 inchi, gri