LEWISBINS SN2716-11 VERDE Coș de stivă și cuib, lungime de 30-5/8 inchi, verde | AF4YZC 9RNW3

LEWISBINS SN2716-11 VERDE Coș de stivă și cuib, lungime de 30-5/8 inchi, verde

Element: AF4YZC Model: SN2716-11 VERDECrucea Ref: 9RNW3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHD Stack and Nest Container
CuloriVerde
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară10.625 "
Lungime interioară26 5 / 16 "
Lățimea interioară15.875 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialPoliester ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii11.125 "
Lungime exterioară30.625 "
Lățimea exterioară16.875 "
Folosiți numărul capaculuiMfr. Nr. CSN2716-1
Volum2.3 cu. ft.
Capacitate volum2.3 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.24
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)77.98
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiCuloriÎnălțimea interioarăLungime exterioarăLățimea exterioarăFolosiți numărul capaculuiVolumLungime interioarăPreț
LEWISBINS SN1610-5P GREY Coș de stivă și cuib, lungime de 17-7/8 inchi, gri | AF3PZA 8ARA5 SN1610-5P GRI5"Gri4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Nr. CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
RFQ
LEWISBINS SN1610-5P RED Coș de stivă și cuib 17-7/8 inch lungime roșu | AF3PZB 8ARA6 SN1610-5P ROȘU5"Roșu4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Nr. CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
RFQ
LEWISBINS SN1812-8P VERDE Coș de stivă și cuib Lungime de 20-5/8 inchi Verde | AF3PZC 8ARA7 SN1812-8P VERDE8"Verde7.5 "20.625 "13 "Mfr. Nr. CSN2013-1PSM0.8 mXNUMX18 "-
RFQ
LEWISBINS SN2217-10W RED Coș de stivă și cuib 25-5/16 inch lungime roșu | AF3PZD 8ARA8 SN2217-10W ROȘU10.125 "Roșu9.625 "25 5 / 16 "18.125 "Mfr. Nr. CSN2217-11.8 mXNUMX22 13 / 16 "-
RFQ
LEWISBINS SN2419-14P GREY Coș de stivă și cuib, lungime de 27-1/2 inchi, gri | AF3PZE 8ARA9 SN2419-14P GRI14.125 "Gri13.625 "27.5 "19.875 "Mfr. Nr. CSN2419-13.0 cu. ft.23.125 "-
RFQ
LEWISBINS SN2012-6 BLUE Coș de stivă și cuib Lungime de 20-1/8 inci Albastru | AF3PZP 8ARD6 SN2012-6 ALBASTRU6.25 "Albastru5.625 "20.125 "13 "Mfr. Nr. CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "€33.50
LEWISBINS SN2012-6 GREY Coș de stivă și cuib, lungime de 20-1/8 inchi, gri | AF3PZQ 8ARD7 SN2012-6 GRI6.25 "Gri5.625 "20.125 "13 "Mfr. Nr. CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "€33.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS SN2716-11 VERDE Coș de stivă și cuib, lungime de 30-5/8 inchi, verde