Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEXAN 2NJH5 Film din polipropilenă transparentă 0.005 x 24 x 36 inchi | AC2WAX

LEXAN 2NJH5 Film din polipropilenă transparentă 0.005 x 24 x 36 inchi

În stoc
Articol: AC2WAX Model: 2NJH5
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
€7.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilm de stoc
Culoriclar
Lungime36 "
Toleranță la lungime+/- 0.032 "
MaterialPolicarbonat
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă-211 grade până la 270 grade F
Forța de tracțiune9000 psi
Grosime0.005 "
Grosime Toleranță+/- 0.00025 "
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.032 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3920610000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăPreț
LEXAN 2NJG7 Film din polipropilenă transparentă 0.005 x 24 x 24 inchi | AC2WAP 2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "€6.00
LEXAN 2NJG8 Film din polipropilenă transparentă 0.010 x 24 x 24 inchi | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "€19.60
LEXAN 2NJG9 Film din polipropilenă transparentă 0.015 x 24 x 24 inchi | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "€25.75
LEXAN 2NJH1 Film polipropilenă transparentă 0.020 x 24 x 24 inchi | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "€49.96
LEXAN 2NJH2 Film din polipropilenă transparentă 0.030 x 24 x 24 inchi | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "€21.48
LEXAN 2NJH3 Film polipropilenă transparentă 0.040 x 24 x 24 inchi | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "€27.00
LEXAN 2NJH4 Film din polipropilenă transparentă 0.060 x 24 x 24 inchi | AC2WAW 2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "€36.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEXAN 2NJH5 Film din polipropilenă transparentă 0.005 x 24 x 36 inchi
€7.20 /unitate