Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 inch Lungime HCS Blue | AH6VPU 36HV61

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 inch Lungime HCS Blue

În stoc
Articol: AH6VPU Model: 332312Crucea Ref: 36HV61
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
€53.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara Pinch Point
CuloriAlbastru
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală26 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilNu este capabil de legare
Grosime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 inch Lungime HCS Blue
€53.68 /unitate