Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIBERTY PUMPS ADC-1 Control cu ​​apelare automată | AD7CNH 4DKK5

LIBERTY PUMPS ADC-1 Control cu ​​apelare automată

În stoc
Element: AD7CNH Model: ADC-1Crucea Ref: 4DKK5
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
€907.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl apelare automată
Adâncime4"
FuncţieOferă notificare cu privire la o stare de alarmă formată direct pe telefon
Înălţime4"
NecesităContacte auxiliare pe panoul de control sau alarmă existent
VoltajAdaptor 120 VAC, baterie de rezervă 9 V
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8517690000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Display LED. Poate forma secvenţial până la 4 numere de telefon. Oferă un mesaj de până la 16 secunde pe care îl poți înregistra. Abilitatea de a programa o pauză și un ton de litere (#) în secvența de apelare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS ADC-1 Control cu ​​apelare automată
€907.66 /unitate