Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5A255 Barb pentru furtun cu împingere 1/2 inch ID x 1/2 Mnpt | AE2YXQ

APPROVED VENDOR 5A255 Barb pentru furtun cu împingere 1/2 inch ID x 1/2 Mnpt

În stoc
Articol: AE2YXQ Model: 5A255

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajDrept
ID-ul furtunului1 / 2 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Dimensiune de filet1/2 (M) NPT
Tip filet(M) NPT
TipÎmpingeți racordul furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetPreț
VÂNTORUL APROBAT 4TT16 Push On Barb pentru furtun 1/2 inch ID x 3/8 inch Mnpt | AD9NJL 4TT161 / 2 "1 / 2 "3/8 (M) NPT€5.17
VÂNTORUL APROBAT 4TT17 Barb pentru furtun cu împingere 3/4 inch ID x 1/2 inch Mnpt | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (M) NPT€9.87
VANDATOR APROBAT 4TT18 Barb pentru furtun cu împingere 3/4 inch ID x 3/4 inch Mnpt | AD9NJN 4TT183 / 4 "3 / 4 "3/4 (M) NPT€13.12
VÂNTORUL APROBAT 5A251 Barb pentru furtun cu împingere 1/4 inch ID x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (M) NPT€3.50
VINDATOR APROBAT 5A252 Barb pentru furtun cu împingere 1/4 inch Id x 1/4 Mnpt | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (M) NPT€3.61
VINDATOR APROBAT 5A253 Barb pentru furtun cu împingere 3/8 inch ID x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (M) NPT€3.82
VÂNDATOR APROBAT 5A254 Barb pentru furtun cu împingere 3/8 inch ID x 3/8 Mnpt | AE2YXP 5A2543 / 8 "3 / 8 "3/8 (M) NPT€5.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5A255 Barb pentru furtun cu împingere 1/2 inch ID x 1/2 Mnpt
€7.22 /unitate