POMPE LIBERTY P372LE52/A2 Sistem de Canalizare 1/2 Hp | AE7KJD 5YU16

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Sistem de canalizare 1/2 CP

În stoc
Articol: AE7KJD Model: P372LE52 / A2Crucea Ref: 5YU16

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,710.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de canalizare simplex
amperi6.8
Capacitatea bazinului41 gal.
Înălțimea bazinului30 "
Material pentru bazinpolietilenă
Intrarea cabluluiEtanșare integrală a cablului
Lungime cablu10ft
Dimensiunea cabluluiCalibru 16, 3 conductori
Materialul de acoperirePolipropilenă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap118
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap0
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap140
HP1/2
Hz60
Admisie4"
Max. Dia. Solid2"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim24 ft.
RPM motor1725
Outlet2"
Fază1
RPM1725
IntrerupatorFlotor mecanic Piggyback automat
TipSub Grad
vânt2"
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.84
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (21 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Total cap (100)
    • GPM @ 17 Ft. Total cap (68)
    • GPM de apă @ 22 Ft. de cap (25)
    • Aprobat IAPMO (bazin)
    • Cod de pornire NEMA (F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Sistem de canalizare 1/2 CP
€2,710.63 /unitate