LIFT-ALL 34EEX13 Sling Sârmă 13ft L Capacitate verticală 11200 Lb | AC7YQE 38Z654

LIFT-ALL 34EEX13 Sling sârmă 13ft L Capacitate verticală 11200 Lb

În stoc
Element: AC7YQE Model: 34EEX13Crucea Ref: 38Z654

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€459.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului22,000 lb.
Capacitate choker Hitch8200 lb.
Lungime13ft
MaterialOţel
Rope Dia.3 / 4 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Capacitate de cuplare verticală11,200 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.965
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7312102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 14IEEX4 Sling Wire Rope L4ft Vll1300lb Dia1/4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 lb.4ft1 / 4 "1300 lb.€31.98
LIFT-ALL 38IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll2800lb Dia3/8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.€51.78
LIFT-ALL 12IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll5000lb Dia1/2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.€69.12
LIFT-ALL 14IEEX2 Sling Wire Cable 2 picioare | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.€25.52
LIFT-ALL 14IEEX3 Sling Wire Cable 3 picioare | AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 lb.3ft1 / 4 "1300 lb.€27.75
LIFT-ALL 38IEEX2 Sling Wire Cable 2 picioare | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.€34.35
LIFT-ALL 12IEEX20 Cablă de sârmă 20 picioare | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 lb.20ft1 / 2 "5000 lb.€122.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 34EEX13 Sling sârmă 13ft L Capacitate verticală 11200 Lb
€459.81 /unitate