Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 732SOSW10X5 Sling cu lanț 7/32 inch 5 picioare 2700 lb. | AG3FVE 33KE95

LIFT-ALL 732SOSW10X5 Sling cu lanț 7/32 inch 5 picioare 2700 lb.

În stoc
Element: AG3FVE Model: 732SOSW10X5Crucea Ref: 33KE95
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
€464.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiLegătură alungită și Cârlig Sling
Dimensiunea lanțului7 / 32 "
CuloriGri
finalizareaAcoperit
Calitate100
Lungime5ft
MaterialOţel
Număr de lanțuri1
Acoperire generală5 ft.
Capacitate unică2700 lb.
Tip SlingSOS
Limita sarcinii de lucru2700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7315822000

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiLungimeNumăr de lanțuriAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 732DOSW10X10 Sling cu lanț 7/32 inch 10 picioare 4700 lb. | AG3FUK 33KE76 732DOSW10X10Legătură alungită și (2) Cârlige Sling10ft210 ft.DOS4700 lb.€908.98
LIFT-ALL 732DOSW10X12 Sling cu lanț 7/32 inch 12 picioare 4700 lb. | AG3FUL 33KE77 732DOSW10X12Legătură alungită și (2) Cârlige Sling12ft212 ft.DOS4700 lb.€1,019.30
LIFT-ALL 732DOSW10X14 Sling cu lanț 7/32 inch 14 picioare 4700 lb. | AG3FUM 33KE78 732DOSW10X14Legătură alungită și (2) Cârlige Sling14ft214 ft.DOS4700 lb.€1,050.92
LIFT-ALL 732DOSW10X16 Sling cu lanț 7/32 inch 16 picioare 4700 lb. | AG3FUN 33KE79 732DOSW10X16Legătură alungită și (2) Cârlige Sling16ft216 ft.DOS4700 lb.€1,171.85
LIFT-ALL 732DOSW10X18 Sling cu lanț 7/32 inch 18 picioare 4700 lb. | AG3FUP 33KE80 732DOSW10X18Legătură alungită și (2) Cârlige Sling18ft218 ft.DOS4700 lb.€1,203.77
LIFT-ALL 732DOSW10X20 Sling cu lanț 7/32 inch 20 picioare 4700 lb. | AG3FUQ 33KE81 732DOSW10X20Legătură alungită și (2) Cârlige Sling20ft220 ft.DOS4700 lb.€1,311.68
LIFT-ALL 732DOSW10X3 Sling cu lanț 7/32 inch 3 picioare 4700 lb. | AG3FUR 33KE82 732DOSW10X3Legătură alungită și (2) Cârlige Sling3ft23 ft.DOS4700 lb.€692.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 732SOSW10X5 Sling cu lanț 7/32 inch 5 picioare 2700 lb.
€464.13 /unitate