Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL DSV601DX24IN Sling pentru tobă verticală 24 inch 300 lb. | AC7ZRR 39A380

LIFT-ALL DSV601DX24IN Sling pentru cilindru vertical 24 inch 300 lb.

În stoc
Articol: AC7ZRR Model: DSV601DX24INCrucea Ref: 39A380
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
€114.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling pentru tobe
ConstrucţieChingi din poliester
Capacitatea tamburului300 lb.
finalizareaLatex galben
Capacitate de încărcare300 lb.
Max. Lift300 lb.
Număr de tobe1
Lungime totală24 "
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiCapacitate de încărcareLungime totalăPreț
LIFT-ALL DSV601DX30IN Sling pentru tobă verticală 30 inch 300 lb. | AC7ZRT 39A381 DSV601DX30IN300 lb.300 lb.30 "€114.74
LIFT-ALL DSV601DX36IN Sling pentru tobă verticală 36 inch 300 lb. | AC7ZRU 39A382 DSV601DX36IN300 lb.300 lb.36 "€130.57
LIFT-ALL DSV602DX30IN Sling pentru tobă verticală 30 inch 850 lb. | AC7ZRV 39A384 DSV602DX30IN850 lb.850 lb.30 "€180.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL DSV601DX24IN Sling pentru cilindru vertical 24 inch 300 lb.
€114.20 /unitate