Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EE1801NTX6 Sling web, capacitate de cârlig vertical de 1600 lb, capacitate de cârlig pentru coș de 3200 lb, galben

În stoc
Articol: CR9JUN Model: EE1801NTX6Crucea Ref: 23KU97
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
€36.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Variante de produs

ProdusModelLățimea SlinguluiCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchTemp. GamăCapacitate de cuplare verticalăLăţimeLungimea ochilorLungimePreț
LIFT-ALL DSV602DX36IN Sling Tambur vertical W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200 grade F-2"36 "-€190.88
LIFT-ALL DSH601D Sling Tambur orizontal | AD7WYP 4GY53 DSH601D---200 grade F-1"--€468.71
LIFT-ALL EE2812TFX26 Sling cu două straturi 26 picioare | AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft€2,254.18
LIFT-ALL EE2603NFX12 12 ft. Ochi și ochi plat - Sling tip 3, nailon, număr de straturi 2, 3 inchi l | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 lb.5280 lb.-60 de grade F până la 200 de grade F6600 lb.-11 "12ft€143.11
LIFT-ALL EE2801NFX12 Sling web, 12 picioare, ochi și ochi plat, nailon, număr de fire 2, lățime de 1 inch | CD3RLZ 8EPC5 EE2801NFX121"6400 lb.2500 lb.-60 de grade F până la 200 de grade F3200 lb.-8.5 "12ft€62.04
LIFT-ALL EE1603NFX12 Sling web, 12 ft. Lungime, 3 inch latime, nailon, galben | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 lbs.2900 lbs.-60 până la 200 grade. F3600 lbs.-11 "12 ft.€97.62
LIFT-ALL EE2603NFX3 Sling web, 3 ft. Lungime, nailon, 2 straturi, lățime de 3 inchi | CH6PBZ 9R097 EE2603NFX33"13200 lbs.5280 lbs.-60 până la 200 grade. F6600 lbs.-11 "3 ft.€62.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EE1801NTX6 Sling web, capacitate de cârlig vertical de 1600 lb, capacitate de cârlig pentru coș de 3200 lb, galben
€36.38 /unitate