Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL EE2804TTX18 Web Sling Eye și Eye L18ft 11500lb W4in | AC7PMF 38T366

LIFT-ALL EE2804TTX18 Web Sling Eye și Eye L18ft 11500lb W4in

În stoc
Element: AC7PMF Model: EE2804TTX18Crucea Ref: 38T366

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€298.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului23,000 lb.
Capacitate choker Hitch9200 lb.
CuloriSilver
Lungimea ochilor12 "
Lungime18ft
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 4
Tip SlingOchi și ochi răsucite
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală11,500 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime4"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip SlingCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCapacitate de cuplare verticalăGrad webLăţimeCuloriLungimea ochilorPreț
LIFT-ALL EE2801TTX10 Web Sling Eye și Eye L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Ochi și ochi răsucite6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea1"Silver8.5 "€59.82
LIFT-ALL EE2801TTX11 Sling cu ochi și ochi L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Ochi și ochi răsucite6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea1"Silver8.5 "€68.76
LIFT-ALL EE2801TTX12 Web Sling Eye și Eye L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Ochi și ochi răsucite6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea1"Silver8.5 "€61.78
LIFT-ALL EE2801TTX13 Web Sling Eye și Eye L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Ochi și ochi răsucite6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea1"Silver8.5 "€77.66
LIFT-ALL EE2801TTX14 Sling cu ochi și ochi, 14 picioare lungime, 3200 lbs capacitate, 1 inch lățime, argintiu, poliester | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Ochi și ochi răsucite6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea1"Silver8.5 "€78.82
LIFT-ALL EE2801TTX15 Web Sling Eye și Eye L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Ochi și ochi răsucite6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea1"Silver8.5 "€86.55
LIFT-ALL EE2801TTX16 Web Sling Eye și Eye L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Ochi și ochi răsucite6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea1"Silver8.5 "€78.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL EE2804TTX18 Web Sling Eye și Eye L18ft 11500lb W4in
€298.93 /unitate