LIFT-ALL UU2804TX15 Sling din oțel Unilink L15ft 11500lb W4in | AC7NLG 38R810

LIFT-ALL UU2804TX15 Sling din oțel Unilink L15ft 11500lb W4in

În stoc
Element: AC7NLG Model: UU2804TX15Crucea Ref: 38R810

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€902.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului23,000 lb.
Capacitate choker Hitch9200 lb.
CuloriSilver
Lungime15ft
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi2
Rating SlingTastați U
Tip SlingUnilink (oțel)
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală11,500 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime4"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.89
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
LIFT-ALL UU2802TX10 Sling din oțel Unilink L10ft 6400lb W2in | AC7NJM 38R768 UU2802TX1012,800 lb.5000 lb.10ft6400 lb.2"€312.00
LIFT-ALL UU2802TX11 Sling din oțel Unilink L11ft 6400lb W2in | AC7NJN 38R769 UU2802TX1112,800 lb.5000 lb.11ft6400 lb.2"€344.00
LIFT-ALL UU2802TX12 Sling din oțel Unilink L12ft 6400lb W2in | AC7NJP 38R770 UU2802TX1212,800 lb.5000 lb.12ft6400 lb.2"€362.40
LIFT-ALL UU2802TX13 Sling din oțel Unilink L13ft 6400lb W2in | AC7NJQ 38R771 UU2802TX1312,800 lb.5000 lb.13ft6400 lb.2"€398.24
LIFT-ALL UU2802TX14 Sling din oțel Unilink L14ft 6400lb W2in | AC7NJR 38R772 UU2802TX1412,800 lb.5000 lb.14ft6400 lb.2"€420.06
LIFT-ALL UU2802TX15 Sling din oțel Unilink L15ft 6400lb W2in | AC7NJT 38R773 UU2802TX1512,800 lb.5000 lb.15ft6400 lb.2"€435.68
LIFT-ALL UU2802TX16 Sling din oțel Unilink L16ft 6400lb W2in | AC7NJU 38R774 UU2802TX1612,800 lb.5000 lb.16ft6400 lb.2"€457.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL UU2804TX15 Sling din oțel Unilink L15ft 11500lb W4in
€902.67 /unitate