LIFT PRODUCTS LPTTL-20-45-48 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 2000 lbs, înălțime maximă de 65 inchi, 45 de grade. Înclinare | CE8ZDN

LIFT PRODUCTS LPTTL-20-45-48 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 2000 lbs, înălțime maximă de 65 inchi, 45 de grade. Înclinare

Articol: CE8ZDN Model: LPTTL-20-45-48
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Dimensiunea bazei25 "x 64"
Capacitate2000 lbs.
Viteza de ridicare25 Secunde
Max. Înălţime65 "
Dimensiunea maximă a platformei48 "x 64"
Min. Înălţime17 "
CP motor1.5
Unghi de înclinare45 grade

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitateViteza de ridicareMax. ÎnălţimeDimensiunea maximă a platformeiPreț
LIFT PRODUCTS LPTTL-20-45-36 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 2000 lbs, înălțime maximă de 53 inchi, 45 de grade. Înclinare | CE8ZDM LPTTL-20-45-3624 "x 48"2000 lbs.12 Secunde53 "48 "x 60"-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTTL-40-45-36 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 4000 lbs, înălțime maximă de 53 inchi, 45 de grade. Înclinare | CE8ZDP LPTTL-40-45-3624 "x 48"4000 lbs.19 Secunde53 "48 "x 60"-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTTL-40-45-48 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 4000 lbs, înălțime maximă de 65 inchi, 45 de grade. Înclinare | CE8ZDQ LPTTL-40-45-4825 "x 64"4000 lbs.28 Secunde65 "48 "x 64"-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTTL-50-45-36 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 5000 lbs, înălțime maximă de 53.3 inchi, 45 de grade. Înclinare | CE8ZDR LPTTL-50-45-3624 "x 48"5000 lbs.25 Secunde53.3 "48 "x 60"-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTTL-50-45-48 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 5000 lbs, înălțime maximă de 65.3 inchi, 45 de grade. Înclinare | CE8ZDT LPTTL-50-45-4825 "x 64"5000 lbs.42 Secunde65.3 "48 "x 64"-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTTL-20-60-36 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 2000 lbs, 53 inch max. Înălțime, 60 de grade. Înclinare | CE8ZDX LPTTL-20-60-3624 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTTL-20-60-48 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 2000 lbs, 65 inch max. Înălțime, 60 de grade. Înclinare | CE8ZDY LPTTL-20-60-4825 "x 64"2000 lbs.-65 "48 "x 64"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTTL-20-45-48 Masă de ridicare și înclinare, capacitate de 2000 lbs, înălțime maximă de 65 inchi, 45 de grade. Înclinare