Manipulator de tambur montat pe stivuitor LIFTOMATIC JR-CM, 750 lbs. Capacitate, 8 x 14 x 34 inch Dimensiune | CL6VYP

LIFTOMATIC Manipulator de tambur montat cu stivuitor JR-CM, 750 lbs. Capacitate, dimensiune 8 x 14 x 34 inch

Articol: CL6VYP Model: JR-CM
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor montat pe furcă
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tamburÎnchis, Deschis
Capacitate de încărcare750 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
Stivuitor LIFTOMATIC LD-1, montat pe stivuitor, 750 lbs. Capacitate, 32 x 31 x 38 inch Dimensiune | CL6VYM LD-1Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis30 gal. , 50 gal.750 lbs.Ridicare1-
RFQ
Manipulator de tambur montat pe stivuitor LIFTOMATIC LD-2, 1500 lbs. Capacitate, 32 x 33 x 38 inch Dimensiune | CL6VYN LD-2Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis30 gal. , 50 gal.1500 lbs.Ridicare2-
RFQ
Manipulator de tambur montat pe stivuitor LIFTOMATIC 1-LEO-100-SOM, 100 lbs. Capacitate, 40 x 33 x 39 inch Dimensiune | CL6VYQ 1-LEO-100-SOMManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.100 lbs.Ridicare1-
RFQ
Stivuitor montat LIFTOMATIC 2-LEO-100-SOM, 100 lbs. Capacitate, 40 x 42 x 39 inch Dimensiune | CL6VYR 2-LEO-100-SOMManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.100 lbs.Ridicare1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFTOMATIC Manipulator de tambur montat cu stivuitor JR-CM, 750 lbs. Capacitate, dimensiune 8 x 14 x 34 inch