Stivuitor LIFTOMATIC LD-1, montat pe stivuitor, 750 lbs. Capacitate, 32 x 31 x 38 inch Dimensiune | CL6VYM

LIFTOMATIC Manipulator de tambur montat cu stivuitor LD-1, 750 lbs. Capacitate, 32 x 31 x 38 inch Dimensiune

Articol: CL6VYM Model: LD-1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor montat pe furcă
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 50 gal.
Tip tamburÎnchis, Deschis
Capacitate de încărcare750 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
Manipulator de tambur montat pe stivuitor LIFTOMATIC LD-2, 1500 lbs. Capacitate, 32 x 33 x 38 inch Dimensiune | CL6VYN LD-2Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis30 gal. , 50 gal.1500 lbs.Ridicare2-
RFQ
Manipulator de tambur montat pe stivuitor LIFTOMATIC JR-CM, 750 lbs. Capacitate, 8 x 14 x 34 inch Dimensiune | CL6VYP JR-CMManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.750 lbs.Ridicare1-
RFQ
Manipulator de tambur montat pe stivuitor LIFTOMATIC 1-LEO-100-SOM, 100 lbs. Capacitate, 40 x 33 x 39 inch Dimensiune | CL6VYQ 1-LEO-100-SOMManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.100 lbs.Ridicare1-
RFQ
Stivuitor montat LIFTOMATIC 2-LEO-100-SOM, 100 lbs. Capacitate, 40 x 42 x 39 inch Dimensiune | CL6VYR 2-LEO-100-SOMManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.100 lbs.Ridicare1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFTOMATIC Manipulator de tambur montat cu stivuitor LD-1, 750 lbs. Capacitate, 32 x 31 x 38 inch Dimensiune