LIFTOMATIC S4F Maner tambur montat pe furcă, cadru scurt, 8000 lbs. Capacitate, 38 x 44 x 17 inch Dimensiune

Articol: CL6VYK Model: S4F
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor montat pe furcă
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tamburÎnchis, Deschis
Capacitate de încărcare8000 lbs.
Număr de tobe4
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
Mâner de tambur montat pe furcă LIFTOMATIC L4F, cadru lung, 8000 lbs. Capacitate, 38 x 45 x 27 inch Dimensiune | CL6VYF L4FManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.8000 lbs.Ridicare4-
RFQ
Liftomatic L4F-QC Maner tambur montat pe furcă, cu gheare rapide, 8000 lbs. Capacitate, 47 x 45 x 27 inch Dimensiune | CL6VYG L4F-QCManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.8000 lbs.Ridicare4-
RFQ
LIFTOMATIC L4F-CB Maner de tambur montat pe furcă/macara, cadru lung, 8000 lbs. Capacitate, 38 x 46 x 30 inch Dimensiune | CL6VYH L4F-CBManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.8000 lbs.Ridicare4-
RFQ
Manipulator de tambur montat pe cărucior LIFTOMATIC L4C, 8000 lbs. Capacitate, 38 x 28 x 33 inch Dimensiune | CL6VYJ L4CManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.8000 lbs.Ridicare4-
RFQ
LIFTOMATIC L8F-CB Manipulator de tambur montat pe furcă/macara, 16000 lbs. Capacitate, 71 x 38 x 30.5 inch Dimensiune | CL6VYL L8F-CBManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.16000 lbs.Ridicare8-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFTOMATIC S4F Maner tambur montat pe furcă, cadru scurt, 8000 lbs. Capacitate, 38 x 44 x 17 inch Dimensiune