LIGHTOLIER SD7R099301W Corp decorativ LED, LED, lungime nominală de 7-1/8 inchi, lățime nominală de 7-1/8 inchi | CE9YLW 55MR24

LIGHTOLIER SD7R099301W Corp de iluminat decorativ cu LED, LED, lungime nominală de 7-1/8 inch, lățime nominală de 7-1/8 inch

Element: CE9YLW Model: SD7R099301WCrucea Ref: 55MR24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat decorativ
Lumeni1000
Lumeni pe watt73.5
Înălțimea nominală1"
Lungimea nominală7 1 / 8 "
Lățimea nominală7 1 / 8 "
Număr de bare de lumină1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.795
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniLumeni pe wattLățimea nominalăPreț
LIGHTOLIER SD5R079301W Corp decorativ LED, LED, lungime nominală de 5-7/16 inchi | CE9YLX 55MR23 SD5R079301W70069.45 5 / 8 "-
RFQ
LIGHTOLIER S5R830K7 Downlight subțire LED cu profil redus, dimensiune nominală de 5 inchi, 3000K, 650 lm, 10 W max. CN2RLR SD5R079301W / 55MR23 S5R830K7---€106.18
LIGHTOLIER SD7R10ESCT1W Suprafață LED rotundă, montare selectabilă | CN2RLT SD7R099301W / 55MR24 SD7R10ESCT1W---€56.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIGHTOLIER SD7R099301W Corp de iluminat decorativ cu LED, LED, lungime nominală de 7-1/8 inch, lățime nominală de 7-1/8 inch