Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit priză de alimentare LINCOLN ELECTRIC K802N, patru mufe NEMA 5-20, o mufă NEMA 14-50 | AA4AHQ 12C034

LINCOLN ELECTRIC Kit priză de alimentare k802n, patru mufe NEMA 5-20, o mufă NEMA 14-50

În stoc
Element: AA4AHQ Model: K802NCrucea Ref: 12C034
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
€277.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit priză de alimentare
Include(4) mufe NEMA 5-20 (120V nominal la 20 amperi), (1) mufa NEMA 14-50 (120/240V nominalizat la 50 amperi)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8536694020
Tara natalaMX

Detalii produs:

Setul de prize Lincoln K802N este un accesoriu versatil conceput pentru echipamentele de sudare. Acest kit oferă o soluție practică pentru conectarea diferitelor surse de alimentare la aparatele de sudură. Utilizarea sa principală este adaptarea și extinderea cablurilor de alimentare, asigurând compatibilitatea între diferite prize de curent și aparate de sudură.

Caracteristici:

  • Acest set de prize auxiliare include patru prize de 120 V, fiecare evaluat la 20 de amperi.
  • Include, de asemenea, o priză cu dublă tensiune, care poate funcționa la 120V sau 240V, cu o putere mare de 50 de amperi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum ar trebui să întrețin mufele din acest kit pentru o performanță de lungă durată?

A.

  • Verificați în mod regulat ștecherele și cablurile pentru uzură și deteriorare.
  • Păstrați contactele prizei curate și fără reziduuri.
  • Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine strânse.
  • Înlocuiți imediat orice componente deteriorate.
  • Protejați ștecherele de umezeală în exterior.
  • Păstrați trusa într-un mediu uscat și curat.
  • Evitați supraîncărcarea pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Înlocuiți cablurile uzate sau deteriorate după cum este necesar.
  • Luați în considerare testarea periodică a integrității electrice.
  • Programați inspecții profesionale pentru utilizare intensă sau setări industriale.

Î. Cum îmbunătățește acest kit operațiunile de sudare?

R. Acest kit îmbunătățește eficiența și adaptabilitatea operațiunilor de sudare, asigurând o compatibilitate perfectă cu puterea, contribuind la un flux de lucru mai fluid și la o productivitate îmbunătățită.

Î. Cum întrețin acest kit de priză Lincoln?

A.

  • Inspectați în mod regulat toate componentele pentru uzură și deteriorare.
  • Păstrați contactele prizei curate de murdărie și resturi.
  • Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate.
  • Înlocuiți imediat orice piesă sau componente deteriorate.
  • Protejați ștecherele și conexiunile împotriva umezelii în medii exterioare.
  • Păstrați trusa într-un loc uscat și protejat atunci când nu este utilizat.
  • Evitați supraîncărcarea prizelor pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Înlocuiți cablurile uzate sau deteriorate după cum este necesar.
  • Testați periodic integritatea electrică.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC Kit priză de alimentare k802n, patru mufe NEMA 5-20, o mufă NEMA 14-50
€277.78 /unitate